6,67 €/ Stückexkl. MwSt
7,80 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 2517 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 48 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 44.5 mm |
Größter Außendurchmesser | 85.5 mm |
Keilnut Breite | 14 mm |
Keilnut Tiefe | 3.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1 |
Anzugsdrehmoment | 50 Nm |
Gewicht | 1.5 kg |
18,49 €/ Stückexkl. MwSt
21,63 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026