Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 2517-40

  • ERIKS:11422676
  • Hersteller:029M0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,42 €/ Stückexkl. MwSt

8,68 €inkl. MwSt

237 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
2517
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2517-40

  • ERIKS:23833312
  • Manufacturer:25174000ZA

18,49 €/ Stückexkl. MwSt

21,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026