Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 2517-30

  • ERIKS:11422671
  • Hersteller:029M0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,44 €/ Stückexkl. MwSt

8,70 €inkl. MwSt

129 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
2517
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg