Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 2517 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 43.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 85.5 mm |
Keilnut Breite | 5 mm |
Keilnut Tiefe | 2.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1 |
Anzugsdrehmoment | 50 Nm |
18,50 €/ Stückexkl. MwSt
21,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026