5,13 €/ Stückexkl. MwSt
6,00 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 2012 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 14 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 31.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 70 mm |
Keilnut Breite | 5 mm |
Keilnut Tiefe | 2.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/16 x 7/8 |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
Gewicht | 0.7 kg |
11,57 €/ Stückexkl. MwSt
13,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026