Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1615-35

  • ERIKS:11422640
  • Hersteller:029H0035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1615
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
10 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1615-35

  • ERIKS:23832896
  • Manufacturer:16153500ZA

9,89 €/ Stückexkl. MwSt

11,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026