Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 1615 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 38.1 mm |
Größter Außendurchmesser | 57 mm |
Keilnut Breite | 10 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.6 kg |
9,89 €/ Stückexkl. MwSt
11,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026