Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1615-25

  • ERIKS:11422636
  • Hersteller:029H0025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

194 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1615
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1615-25

  • ERIKS:23832890
  • Manufacturer:16152500ZA

9,88 €/ Stückexkl. MwSt

11,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026