Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1610-42

  • ERIKS:11422627
  • Hersteller:23202423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,66 €/ Stückexkl. MwSt

10,13 €inkl. MwSt

79 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1610
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
42 mm
Material
Stahl
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
1.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1610-42

  • ERIKS:23832865
  • Manufacturer:16104200ZA

9,19 €/ Stückexkl. MwSt

10,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026