Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1610-38

  • ERIKS:11422624
  • Hersteller:029G0038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,82 €/ Stückexkl. MwSt

4,47 €inkl. MwSt

338 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1610
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
10 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1610-38

  • ERIKS:23832863
  • Manufacturer:16103800ZA

9,19 €/ Stückexkl. MwSt

10,75 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026