Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1610-24

  • ERIKS:11422618
  • Hersteller:029G0024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,20 €/ Stückexkl. MwSt

3,74 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1610
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg