3,82 €/ Stückexkl. MwSt
4,47 €inkl. MwSt
1134 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 1610 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 25.4 mm |
Größter Außendurchmesser | 57 mm |
Keilnut Breite | 6 mm |
Keilnut Tiefe | 2.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.41 kg |
9,19 €/ Stückexkl. MwSt
10,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026