Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1610-18

  • ERIKS:11422614
  • Hersteller:029G0018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,82 €/ Stückexkl. MwSt

4,47 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1610
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
18 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1610-18

  • ERIKS:23832852
  • Manufacturer:16101800ZA

9,18 €/ Stückexkl. MwSt

10,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026