Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1215-18

  • ERIKS:11422599
  • Hersteller:029D0018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1215
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
18 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
50.5 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.39 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1215-18

  • ERIKS:23609005
  • Manufacturer:12151800ZA

7,98 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026