Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1210-24

  • ERIKS:11422592
  • Hersteller:029C0024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,96 €/ Stückexkl. MwSt

3,46 €inkl. MwSt

771 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1210
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
47.5 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1210-24

  • ERIKS:23832496
  • Manufacturer:1210 2400ZA

6,88 €/ Stückexkl. MwSt

8,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026