Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1210-22

  • ERIKS:14077202
  • Hersteller:23202391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,93 €/ Stückexkl. MwSt

3,43 €inkl. MwSt

277 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1210
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
47.5 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg