2,93 €/ Stückexkl. MwSt
3,43 €inkl. MwSt
113 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 1210 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 25.4 mm |
Größter Außendurchmesser | 47.5 mm |
Keilnut Breite | 4 mm |
Keilnut Tiefe | 1.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.28 kg |
6,88 €/ Stückexkl. MwSt
8,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026