2,31 €/ Stückexkl. MwSt
2,70 €inkl. MwSt
148 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 1008 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 24 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 22.3 mm |
Größter Außendurchmesser | 35 mm |
Keilnut Breite | 8 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/4 x 1/2 |
Anzugsdrehmoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 0.12 kg |
5,26 €/ Stückexkl. MwSt
6,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026