Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1008-22

  • ERIKS:11422566
  • Hersteller:029A0022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,31 €/ Stückexkl. MwSt

2,70 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1008
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
35 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.6 Nm
Gewicht
0.12 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1008-22

  • ERIKS:23832339
  • Manufacturer:10082200ZA

5,26 €/ Stückexkl. MwSt

6,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026