Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1008-10

  • ERIKS:11422557
  • Hersteller:029A0010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,31 €/ Stückexkl. MwSt

2,70 €inkl. MwSt

155 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1008
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
35 mm
Keilnut Breite
3 mm
Keilnut Tiefe
1.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.6 Nm
Gewicht
0.12 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1008-10

  • ERIKS:23832326
  • Manufacturer:10081000ZA

5,26 €/ Stückexkl. MwSt

6,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026