Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 40:1 für Motoranbau IEC100-B5

  • ERIKS:13830495
  • Hersteller:747D08100D
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
747
Nenndrehmoment
636 Nm
Antriebswellendurchmesser
28 mm
Ausgangswellendurchmesser
42 mm
Durchmesser Eingangsflansch
250 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
100
Motor Anbau
B5