Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 30:1 für Motoranbau IEC100-B14

  • ERIKS:12734342
  • Hersteller:747D0710C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

614,79 €/ Stückexkl. MwSt

719,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
747
Nenndrehmoment
725 Nm
Antriebswellendurchmesser
28 mm
Ausgangswellendurchmesser
42 mm
Durchmesser Eingangsflansch
160 mm
IEC-Bezeichnung
100
Motor Anbau
B14