Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 747 Untersetzung 20:1 für Motoranbau IEC132-B5

  • ERIKS:12734339
  • Hersteller:747D0513D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

614,79 €/ Stückexkl. MwSt

719,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
747
Nenndrehmoment
644 Nm
Antriebswellendurchmesser
38 mm
Ausgangswellendurchmesser
42 mm
Durchmesser Eingangsflansch
300 mm
IEC-Bezeichnung
132
Motor Anbau
B5