614,79 €/ Stückexkl. MwSt
719,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | W |
Ausführung | Schneckengetriebe für Motoranbau |
Grösse | 747 |
Nenndrehmoment | 598 Nm |
Antriebswellendurchmesser | 38 mm |
Ausgangswellendurchmesser | 42 mm |
Durchmesser Eingangsflansch | 300 mm |
IEC-Bezeichnung | 132 |
Motor Anbau | B5 |