Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 746 Untersetzung 80:1 für Motoranbau IEC80-B14

  • ERIKS:12734283
  • Hersteller:746D1180C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

400,72 €/ Stückexkl. MwSt

468,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
746
Nenndrehmoment
257 Nm
Antriebswellendurchmesser
19 mm
Ausgangswellendurchmesser
35 mm
Durchmesser Eingangsflansch
120 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
80
Motor Anbau
B14