Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 746 Untersetzung 30:1 für Motoranbau IEC100-B14

  • ERIKS:12734279
  • Hersteller:746D0710C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

400,72 €/ Stückexkl. MwSt

468,84 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
746
Nenndrehmoment
410 Nm
Antriebswellendurchmesser
28 mm
Ausgangswellendurchmesser
35 mm
Durchmesser Eingangsflansch
160 mm
IEC-Bezeichnung
100
Motor Anbau
B14