Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 746 Untersetzung 100:1 für Motoranbau IEC80-B14

  • ERIKS:12734284
  • Hersteller:746D1280C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

400,72 €/ Stückexkl. MwSt

468,84 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
746
Nenndrehmoment
300 Nm
Antriebswellendurchmesser
19 mm
Ausgangswellendurchmesser
35 mm
Durchmesser Eingangsflansch
120 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
80
Motor Anbau
B14