Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 745 Untersetzung 60:1 für Motoranbau IEC80-B14

  • ERIKS:12734259
  • Hersteller:745D1080C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

282,37 €/ Stückexkl. MwSt

330,37 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
745
Nenndrehmoment
200 Nm
Antriebswellendurchmesser
19 mm
Ausgangswellendurchmesser
28 mm
Durchmesser Eingangsflansch
120 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
80
Motor Anbau
B14