Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 745 Untersetzung 40:1 für Motoranbau IEC90-B14

  • ERIKS:12734257
  • Hersteller:745D0890C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

282,37 €/ Stückexkl. MwSt

330,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
745
Nenndrehmoment
220 Nm
Antriebswellendurchmesser
24 mm
Ausgangswellendurchmesser
28 mm
Durchmesser Eingangsflansch
140 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
90
Motor Anbau
B14