Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 744 Untersetzung 7.5:1 für Motoranbau IEC90-B14

  • ERIKS:12734230
  • Hersteller:744D0290C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

210,71 €/ Stückexkl. MwSt

246,53 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
744
Nenndrehmoment
128 Nm
Antriebswellendurchmesser
24 mm
Ausgangswellendurchmesser
25 mm
Durchmesser Eingangsflansch
140 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
90
Motor Anbau
B14