Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 744 Untersetzung 30:1 für Motoranbau EC80-B14

  • ERIKS:12734235
  • Hersteller:744D0780C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

210,71 €/ Stückexkl. MwSt

246,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
744
Nenndrehmoment
160 Nm
Antriebswellendurchmesser
19 mm
Ausgangswellendurchmesser
25 mm
Durchmesser Eingangsflansch
120 mm
IEC-Bezeichnung
80
Motor Anbau
B14