210,71 €/ Stückexkl. MwSt
246,53 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | W |
Ausführung | Schneckengetriebe für Motoranbau |
Grösse | 744 |
Nenndrehmoment | 118 Nm |
Antriebswellendurchmesser | 14 mm |
Ausgangswellendurchmesser | 25 mm |
Durchmesser Eingangsflansch | 105 mm |
Einbaulage | B3 |
IEC-Bezeichnung | 71 |
Motor Anbau | B14 |