Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 743 Untersetzung 50:1 für Motoranbau IEC71-B14

  • ERIKS:12734213
  • Hersteller:743D0971C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,97 €/ Stückexkl. MwSt

178,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
743
Nenndrehmoment
73 Nm
Antriebswellendurchmesser
14 mm
Ausgangswellendurchmesser
25 mm
Durchmesser Eingangsflansch
105 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
71
Motor Anbau
B14