Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 743 Untersetzung 5:1 für Motoranbau IEC80-B14

  • ERIKS:12734205
  • Hersteller:743D0180C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,68 €/ Stückexkl. MwSt

188,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
743
Nenndrehmoment
62 Nm
Antriebswellendurchmesser
19 mm
Ausgangswellendurchmesser
25 mm
Durchmesser Eingangsflansch
120 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
80
Motor Anbau
B14