Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 743 Untersetzung 40:1 für Motoranbau IEC71-B14

  • ERIKS:12734212
  • Hersteller:743D0871C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,97 €/ Stückexkl. MwSt

178,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
743
Nenndrehmoment
76 Nm
Antriebswellendurchmesser
14 mm
Ausgangswellendurchmesser
25 mm
Durchmesser Eingangsflansch
105 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
71
Motor Anbau
B14