Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 742 Untersetzung 7.5:1 für Motoranbau IEC71-B14

  • ERIKS:12734182
  • Hersteller:742D0271C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,69 €/ Stückexkl. MwSt

157,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
742
Nenndrehmoment
40 Nm
Antriebswellendurchmesser
14 mm
Ausgangswellendurchmesser
18 mm
Durchmesser Eingangsflansch
105 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
71
Motor Anbau
B14