Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 742 Untersetzung 60:1 für Motoranbau IEC63-B14

  • ERIKS:12734190
  • Hersteller:742D1063C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,69 €/ Stückexkl. MwSt

157,59 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
742
Nenndrehmoment
36 Nm
Antriebswellendurchmesser
11 mm
Ausgangswellendurchmesser
18 mm
Durchmesser Eingangsflansch
90 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
63
Motor Anbau
B14