Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 742 Untersetzung 5:1 für Motoranbau IEC71-B14

  • ERIKS:12734181
  • Hersteller:742D0171C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,44 €/ Stückexkl. MwSt

165,48 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
742
Nenndrehmoment
34 Nm
Antriebswellendurchmesser
14 mm
Ausgangswellendurchmesser
18 mm
Durchmesser Eingangsflansch
105 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
71
Motor Anbau
B14