134,69 €/ Stückexkl. MwSt
157,59 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | W |
Ausführung | Schneckengetriebe für Motoranbau |
Grösse | 742 |
Nenndrehmoment | 40 Nm |
Antriebswellendurchmesser | 14 mm |
Ausgangswellendurchmesser | 18 mm |
Durchmesser Eingangsflansch | 105 mm |
Einbaulage | B3 |
IEC-Bezeichnung | 71 |
Motor Anbau | B14 |