114,00 €/ Stückexkl. MwSt
133,38 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | W |
Ausführung | Schneckengetriebe für Motoranbau |
Grösse | 741 |
Nenndrehmoment | 12 Nm |
Antriebswellendurchmesser | 9 mm |
Ausgangswellendurchmesser | 14 mm |
Durchmesser Eingangsflansch | 80 mm |
Einbaulage | B3 |
IEC-Bezeichnung | 56 |
Motor Anbau | B14 |
2,87 €/ Stückexkl. MwSt
3,36 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026108,32 €/ Stückexkl. MwSt
126,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.202719,24 €/ Stückexkl. MwSt
22,51 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202612,50 €/ Stückexkl. MwSt
14,63 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026