Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 741 Untersetzung 10:1 für Motoranbau IEC63-B14

  • ERIKS:12734161
  • Hersteller:741D0363C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,00 €/ Stückexkl. MwSt

133,38 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
741
Nenndrehmoment
13 Nm
Antriebswellendurchmesser
11 mm
Ausgangswellendurchmesser
14 mm
Durchmesser Eingangsflansch
90 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
63
Motor Anbau
B14
Ersatzteile & Zubehör

2,87 €/ Stückexkl. MwSt

3,36 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

108,32 €/ Stückexkl. MwSt

126,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.2027

111,09 €/ Stückexkl. MwSt

129,98 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026