Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS ummantelt Profil SPC2500

  • ERIKS:13919239
  • Hersteller:260C0250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,41 €/ Stückexkl. MwSt

84,72 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Ultra PLUS
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2500 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s