Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS ummantelt Profil SPB6000

  • ERIKS:13370921
  • Hersteller:260B0630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Ultra PLUS
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
6000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s