Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS ummantelt Profil SPA1060

  • ERIKS:13916901
  • Hersteller:260A0106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,86 €/ Stückexkl. MwSt

17,39 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Ultra PLUS
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1060 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
100 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s