Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPB2450

  • ERIKS:13918627
  • Hersteller:267B0243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Ultra PLUS CRE
Typ
XPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
2450 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C