Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPA1607

  • ERIKS:13917269
  • Hersteller:267A0161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,39 €/ Stückexkl. MwSt

25,03 €inkl. MwSt

131 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Ultra PLUS CRE
Typ
XPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1607 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C