Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Ultra PLUS CRE flankenoffen formverzahnt XPA1557

  • ERIKS:13917231
  • Hersteller:267A0156
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Ultra PLUS CRE
Typ
XPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1557 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C