Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Quattro PLUS TW ummantelt Profil QSPB1700

  • ERIKS:13370245
  • Hersteller:265B0170
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Quattro PLUS TW
Typ
QSPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
1700 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C