Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Quattro PLUS flankenoffen formverzahnt QXPC4500

  • ERIKS:13919409
  • Hersteller:264C0450
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Quattro PLUS
Typ
QXPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
4500 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 80 °C