Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Quattro PLUS CRE flankenoffen formverzahnt QXPZ1262

  • ERIKS:13370044
  • Hersteller:264Z0126
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Quattro PLUS CRE
Typ
QXPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
1262 mm
Material
EPDM
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 120 °C